曜日別特売

小型真空反応容器

小型真空反応容器 - アズワン小型真空反応容器 - アズワン

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。

寸法
中央接続部:24/25
適合撹拌シール:32/24
バルブ取付穴:G1/4(3箇所)
アズワン品番1-6068-01付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187内容量1個
注意
※継手・バルブ・真空計は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33229016MRC-01
132,000
131,000
144,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする