アズワン
ステンレス加圧容器(TKシリーズ)
仕様
開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)
約0.49MPa(5kgf/cm
2
)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33229086
TK10RSJ
10
¥
60,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
12日以内出荷
33229095
TK18RSJ
18
¥
66,100
¥
66,000
¥
72,600
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください