アズワン
ステンレス加圧容器(TMシリーズ)
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様
エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)
約0.49(5kgf/cm
2
)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33229147
TM5SRV
5
¥
50,600
¥
50,500
¥
55,550
(税込)
翌々日出荷
33229122
TM10SRV
10
¥
53,700
¥
53,163
¥
58,479
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33229131
TM18SRV
18
¥
58,700
¥
58,113
¥
63,924
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください