アズワン
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途
スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
内容量
1個
注意
※本体に内容器は含まれていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
胴径(Φmm)×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33229183
TA90N(本体)
1-6716-01
101×270
¥
138,000
¥
137,000
¥
150,700
(税込)
翌々日出荷
33229192
TA100N(本体)
1-6716-02
114×285
¥
147,000
¥
146,000
¥
160,600
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33229201
TA125N(本体)
1-6716-03
137×270
¥
170,000
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください