曜日別特売

ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション

ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション - アズワンステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション - アズワン

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。

材質ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
胴径(Φmm)×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33229217TA90N用内容器1-6716-1190×240
34,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33229226TA100N用内容器1-6716-12103×255
39,500
39,105
43,016(税込)
8日以内出荷
返品不可
33229235TA125N用内容器1-6716-13127×240
48,500
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする