曜日別特売

ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

ステンレス加圧容器(TBシリーズ) - アズワンステンレス加圧容器(TBシリーズ) - アズワン

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。

材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33229253TB3N1-9524-02133×372
207,000
206,000
226,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
33229262TB5N1-9524-03158×427
223,000
222,000
244,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
33229271TB10N1-9524-04208×474
292,000
291,000
320,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
33229287TB20N1-9524-05208×725
362,000
361,000
397,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
33229244TB1N1-9524-0197×268
136,000
135,000
148,500(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする