アズワン
サニスペックテストバッグ
(1件のレビュー)
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質
(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌
済み
滅菌方法
ガンマ線
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
130×180
150×260
190×300
厚さ(μm)
選択してください
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)40
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
内容量
1ケース(5000枚)
1箱(500枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
目付(g/m
2
)
厚さ(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33229865
フィルタ付
1箱(500枚)
190×300
30
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-01
¥
17,360
¥
17,260
¥
18,986
(税込)
当日出荷
33229874
フィルタ無し
1箱(500枚)
190×300
30
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-02
¥
12,400
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33229883
ミニ(フィルタ付)
1箱(500枚)
130×180
30
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-03
¥
13,200
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
当日出荷
33229892
エコ(フィルタ付)
1箱(500枚)
150×260
30
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-04
¥
15,700
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
当日出荷
37716454
ソフト(フィルタ付き)
1箱(500枚)
190×300
30
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)40
2-6391-06
¥
13,500
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
当日出荷
39228567
フィルタ付
1ケース(5000枚)
190×300
25
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-51
¥
165,000
¥
164,000
¥
180,400
(税込)
翌々日出荷
39228576
フィルタ無し
1ケース(5000枚)
190×300
25
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-52
¥
115,000
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
翌々日出荷
39228585
ミニ(フィルタ付)
1ケース(5000枚)
130×180
25
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-53
¥
124,000
¥
123,000
¥
135,300
(税込)
翌々日出荷
39228594
エコ(フィルタ付)
1ケース(5000枚)
150×260
25
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
2-6391-54
¥
147,000
¥
146,000
¥
160,600
(税込)
翌々日出荷
39228603
ソフト(フィルタ付き)
1ケース(5000枚)
190×300
25
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)40
2-6391-56
¥
133,000
¥
132,000
¥
145,200
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000