SIBATA(柴田科学)
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。
・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
材質
硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)
300
コック
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラム内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
アズワン品番
上部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33231362
032110-1510
10
300
1-7111-01
15
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
33231371
032110-1512
12
300
1-7111-02
15
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
33231387
032110-1515
15
300
1-7111-03
15
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
33231396
032110-1520
20
300
1-7111-04
15
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
33231405
032110-1910
10
300
1-7112-01
19
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
33231414
032110-1912
12
300
1-7112-02
19
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
33231423
032110-1915
15
300
1-7112-03
19
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
33231432
032110-1920
20
300
1-7112-04
19
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください