アズワン
共通摺合真空トラップ
アズワン品番
1-4371-01
材質
硼珪酸ガラス-1
枝外径(Φmm)
10
摺合せ
29/42
胴径d(Φmm)
32
胴長さ(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33231597
0261-01-10
¥
19,400
¥
19,206
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください