曜日別特売

桐山ロート用 吸引鐘

桐山ロート用 吸引鐘 - 桐山製作所桐山ロート用 吸引鐘 - 桐山製作所桐山ロート用 吸引鐘 - 桐山製作所
材質ガラス(ハリオH-32)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ロート口径(Φmm)
寸法(mm)
摺合せ
接続口
TGK品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02854205VKB-50--15/25-212-09-33-01-
21,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02854214VKB-100--15/25-212-09-33-02-
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33235115VKB-2008、21、40、60Φ100×16715/25Φ10~13.5mm-1-4387-01
23,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
02854232VKU-100--19/28-212-09-33-04-
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33235124VKU-20040、60、95Φ100×16719/28Φ10~13.5mm-1-4387-02
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
33235133VKU-50040、60、95Φ150×21119/28Φ10~13.5mm-1-4387-03
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
33235142VKC-500150Φ150×21129/42Φ10~13.5mm-1-4387-04
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
02854275VKC-3000150-29/42-212-09-33-12-
69,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする