曜日別特売

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) - ニチアスナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) - ニチアスナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) - ニチアスナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) - ニチアス
(3件のレビュー)
材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)260内容量1巻(1m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(Φインチ)
外径(Φインチ)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332356321.59×3.177-305-041/161/83.17
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
332356053.17×6.357-305-011/81/46.35
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
332356414.35×6.357-305-0511/641/46.35
2,410
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
332356146.35×9.527-305-021/43/89.52
4,210
4,198
4,618(税込)
当日出荷
332356239.52×12.77-305-033/81/212.7
6,760
6,698
7,368(税込)
当日出荷
3323565710.7×12.77-305-0627/641/212.7
4,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: グリース配管用に
山本商店その他業種

外径1/4インチということで注文したのですが
6.35mmのはずが6.6mm近くあり0.2mm程度大きいので使えなかった。
ちょっと残念でした

対象商品 : 33235632
2022-09-20
用途: ガスを流す実験

インチサイズは納期が掛かるケースも多々ありますが、短納期で購入できて助かりました。もう少し長い定尺で販売してもらえると便利です(例えば、最短 5mとか)。

対象商品 : 33235605
2018-02-24
用途: トライアンフ T120Rプライマリーチェーンオイルフィードパイプ

少し硬い感じもあるがプライマリー
チェーンにも当たらず、インチサイズでぴったり。
ミリサイズよりも高価なのが惜しい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする