曜日別特売

フロンチューブ

フロンチューブ - アズワン
材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1内容量1巻(1m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332361651×37-310-01
3,940
3,901
4,291(税込)
7日以内出荷
返品不可
332361741×47-310-02
8,910
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
332361832×57-310-03
5,040
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
332361923×57-310-04
3,940
3,901
4,291(税込)
7日以内出荷
返品不可
332362014×67-310-05
4,750
4,703
5,173(税込)
当日出荷
332362175×77-310-06
5,790
5,732
6,305(税込)
7日以内出荷
返品不可
332362266×87-310-07
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
332362357×97-310-08
10,700
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
332362448×107-310-09
13,500
13,365
14,702(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする