曜日別特売

ナフロン(R) テープ(非粘着)

ナフロン(R) テープ(非粘着) - ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着) - ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着) - ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着) - ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着) - ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着) - ニチアス
(3件のレビュー)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。

用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332379670.05×300×100.0530010-7-358-01
5,3004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
332379760.1×300×10.13001-7-358-02
1,000999
999
1,099(税込)
当日出荷
332379850.2×300×10.23001-7-358-03
2,0501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
332379940.3×300×10.33001-7-358-04
3,2003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
332380030.5×300×10.53001-7-358-05
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
332380121.0×300×11.03001-7-358-06
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
719399051.0×300×1【ワケあり】1.03001※理由あり(未使用・未開封)7-358-06
9,0008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33237976
2021-11-08
用途: 足まわりのリフレッシュ作業時

切り抜いて、ゴムブッシュの接触面に入れたりして使ってます。乗り心地が良くなり、異音を止めたり出来る時もあります。

対象商品 : 33237994
2018-07-18
用途: メカの部品の下に敷きます。
製造業

使いやすく、やわらかく、カットするのがしやすいです。

対象商品 : 33237976
2014-11-27
用途: ホッパーとして
石橋農園 楽園果実農・林・水産業

野菜のボードン袋へのホッパーとして使用してます。
スルスルと抵抗なくサッと入るのでとても重宝してます、
もう少し安いと助かります、
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
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする