フロログラスシート

フロログラスシート - アズワン
(2件のレビュー)

非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。

材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238021300×300mm7-325-01300×300×0.075t
1,980
1,960
2,156(税込)
当日出荷
33238037500×500mm7-325-02500×500×0.075t
4,610
4,564
5,020(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33238021
2017-12-11
用途: ポリマークレイ制作台用のシート

届いたばかりで使用感は分かりませんが、筒状に丸めてあるのが潰れて白い痕が折れた部分(3cm位おき)についている他、筋の所々に放射状の痕もありました。箱の中で潰れた感じでは無かったので、梱包状態のせいではなく、倉庫での保管が酷いのだと思います。製品としてではなくこういうことが非常に不満で、写真を投稿したい気分です。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 33238021
2016-05-18
用途: 防曇袋への青果物用ホッパーとして使用

以前、こちらで販売されているナフロン(R)シートを同じ用途で購入して使用していましたが、使用頻度が高いとしわが出来てそこから裂けたり大きな凹凸が出来て滑りが悪くなる等、あまり長持ちしませんでした。
そこで、耐久性がありそうな同じ様な商品を探していた所こちらの商品を見つけました。
薄くて軽く、表面が適度にざらついているので引っかかりはほぼありませんし、なにより大きなしわが出来にくいのが良いですね。
まだ長期間の使用ではありませんので、コストパフォーマンスとしての評価はしていません。
希望としては、正方形だけではなく長方形でのサイズ
バリエーションがあると良かったです。
もしくは、大きめのサイズを割安な価格で出して頂けると自由にカットが出来て助かります。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする