曜日別特売

サマコバ磁石

サマコバ磁石 - アズワン

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品で、錆や高温に強い優れた特性を持っています。

耐熱温度(℃)約250残留磁束密度(mT)≧900
注意
※表面磁束密度は参考値です(20℃における平均値)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238082ANKE0011袋(50個)1-6302-01
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
33238091ANKE0031袋(20個)1-6302-02
9,700
9,603
10,563(税込)
当日出荷
33238116ANKE0161袋(5個)1-6302-04
9,100
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
33238125ANKE0041袋(5個)1-6302-05
16,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
33238107ANKE0111袋(10個)1-6302-03
13,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33238107ANKE01170739184KE159ANKE011 サマコバ磁石 丸型 1-5系 二六製作所 70739184サマコバ磁石 丸型 1-5系二六製作所1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする