アズワン
ナンバー連続ラベル(F)
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。
耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33238816
NR-1
6-699-01
¥
8,700
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
当日出荷
33238825
NR-2
6-699-02
¥
8,700
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
当日出荷
33238834
NR-3
6-699-03
¥
8,700
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
当日出荷
33238843
NR-5
6-699-04
¥
8,700
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
翌々日出荷
33238852
NR-7
6-699-05
¥
8,700
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください