曜日別特売

ボーダーラベル(F)

ボーダーラベル(F) - アズワンボーダーラベル(F) - アズワンボーダーラベル(F) - アズワンボーダーラベル(F) - アズワンボーダーラベル(F) - アズワンボーダーラベル(F) - アズワンボーダーラベル(F) - アズワン
(3件のレビュー)

容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。

ロール長さ(m)5内容量1ロール
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
枚数
ラベル寸法(1枚)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238895RB-16-701-0120025×40
1,050
1,040
1,144(税込)
当日出荷
33238904RB-26-701-0212540×60
1,250
1,240
1,364(税込)
当日出荷
33238913RB-36-701-0310050×70
1,350
1,340
1,474(税込)
当日出荷
33238922BB-16-702-0120025×40
1,050
1,040
1,144(税込)
当日出荷
33238931BB-26-702-0212540×60
1,250
1,240
1,364(税込)
当日出荷
33238947BB-36-702-0310050×70
1,350
1,340
1,474(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 試薬ビンの区別に
教育・研究機関

普通のラベルです。強度も十分。できれば、1片ずつに切れているバージョンがあればありがたい。

対象商品 : 33238913
2018-04-30
用途: 建物内の物品移動
教育・研究機関

作業後にすぐ剥がせるので、安心。大きさも2サイズあって便利

対象商品 : 33238904
2017-07-22
用途: 発送作業

ロール状で数のある時便利。 もう少し安ければなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする