曜日別特売

潤滑用オイル(PTFE配合)

潤滑用オイル(PTFE配合) - SUPER LUBE (スーパールーベ)
(23件のレビュー)

合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。
H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。
また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。
また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。

用途
各種ベアリング
バイク、自転車、カート等
レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として
機械工具
精密機械
医薬品機器
仕様高粘度仕様半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級アズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性内容量1個(118mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3324097751004
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240977
2024-12-17
用途: スケボーのベアリング
Spunky-Lineサービス業

スケボーのベアリングに使用しています。洗浄後に注油しています。油切れは直ぐにはありません。、

対象商品 : 33240977
2021-10-14
用途: 空気銃のメンテ

空気銃には各所にゴムパッキンが使用されているため、金属部潤滑用として使用するオイルに気を使います。本品はゴムを侵さないので、非常に重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 33240977
2020-11-19
用途: ラチェットにはコレしかない
MAR SURFBOARDS

ラチェットレンチの各メーカー多ギア化のお陰でグリスなどの硬いものは合わず、新品の時は本当にわずかな油分?程度で組まれているものが多いです。同等の低粘度オイルを注すと多ければ流れ出てしまいこまめな注油が必要というより流れ出てしまうことで工具箱は汚れるし車内での使用ではインテリアを汚してしまう可能性も出ますから新品の時のようなわずかな油分が残るように注油メンテ後はエアダスターで油を飛ばすなどしていましたが、これを使うことで内部をしっとりさせる事ができます。色々試しましたがコレが一番ですね。スナップオンのラチェットには同社のグリスが使われており、リペアキットにも少量が付属されていますがグリスなので合わないラチェットもありますし、分解が面倒なラチェットメガネやギアレスなどにもこのオイルなら隙間から注油可能。色々試しましたがコレが1番だと思います。Oリングがついているシールドラチェットにもゴムを痛めず使用できるし、とにかくコレ一本で大事な工具の稼働部全て賄えます。

2が参考にしています
2020-06-24
用途: スピニングリール(釣具)メンテナンス用に使用
卸売・小売業

スピニングリールのベアリング、メインシャフト、ハンドルシャフトに使用。多少粘度が高いと感じたが、注油してみると金属摩擦の感触が減りしっとりスムーズな巻き心地に変化した。プラスチックやゴムなど侵さないとの事で、パーツの劣化が心配なオールドリールにも安心して使用できるのが嬉しい。またノズルが太い為先の細い別容器に入れて使用する事をおすすめします。リールメンテナンスだけならいつ消費し切れるのか心配になる量なので、我が家ではドアヒンジ等あちこちに使用しています。

対象商品 : 33240977
2020-09-08
用途: 自転車用
製造業

同社の高耐久チェーンオイルと併用。これが一番です。漏れる栓は改善望みます。

対象商品 : 33240977
2020-07-30
用途: ロードバイク
たぶち商店

スプレー式のものよりも一滴ずつ垂らせることができ使いやすい。
汚れも付きにくくモチも良い。

対象商品 : 33240977
2018-04-01
用途: 機械類の整備及び工具の手入れの時に使用

手持ちにはオイルやグリースが沢山有るが液体のオイルで粘度の高いものを探しておりました。量的にも丁度良いし重宝しています。所でPTFEが配合されているとラベルには書いてありますがどんな形で入っているのでしょう?攪拌してから使用して下さいと書いてあるので念のためステンレスボールを何個かボトルに投入して使用しています。

4が参考にしています
対象商品 : 33240977
2018-06-02
用途: ラジコンヘリコプターのベアリングメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

既存のベアリングオイルは少量でも高価な上、入手も困難でしたが、本品は安価な上タップリの容量で満足しております。要望としては先の細い金属ノズルが付属すれば最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
このオイルには低粘度仕様と高粘度仕様があるのですが、この商品はどちらでしょうか?
またこの掲載商品が高粘度仕様だった場合、掲載されていない低粘度仕様を発注することは可能ですか?
回答:
お問い合わせ頂きました【SUPER LUBE (スーパールーベ)】につきまして、このオイルは高粘度仕様となって下ります。
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
                                                                                                                   
対象商品:
33240977
1が参考にしています
2012-03-02

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする