不凍液ナイブライン(R)

不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R) - モレスコ(MORESCO)

<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。

用途
化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
注意
※ドラム品の納入は路線便で行います(トラックばら積み、車上渡し、時間指定不可)。フォークリフトなどの荷降ろし用の設備のご用意が無い場合は、別途特別車両を手配する必要があり、再配達料が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914007Z1(ドラム)1本(220kg)63-1271-58ブルーエチレングリコール
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33241047NFP1缶(18kg)5-5657-01ピンクプロピレングリコール
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20865617Z1(缶)1缶(20kg)5-5657-02ブルーエチレングリコール
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79735585NFP(ドラム)1本(200kg)-ピンクプロピレングリコール
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79735594RH(缶)1缶(20kg)-ブルーエチレングリコール
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79735610RH(ドラム)1本(220kg)-ブルーエチレングリコール
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79735619RH-P(缶)1缶(18kg)-オレンジプロピレングリコール
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79735628RH-P(ドラム)1本(200kg)-オレンジプロピレングリコール
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79735637G1(缶)1缶(20kg)-グリーンエチレングリコール
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79735646G1(ドラム)1本(220kg)-グリーンエチレングリコール
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79735655バイオ・ナイブラインFPD(缶)1缶(18kg)-グリーンプロパンジオール
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79753986バイオ・ナイブラインFPD(缶)1缶(18kg)-グリーンプロパンジオール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
79753995RH-P(缶)1缶(18kg)-オレンジプロピレングリコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
79754004RH(缶)1缶(20kg)-ブルーエチレングリコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
79754020G1(缶)1缶(20kg)-グリーンエチレングリコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
79754029NFP(ドラム)1本(200kg)-ピンクプロピレングリコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
79754038RH-P(ドラム)1本(200kg)-オレンジプロピレングリコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
79754047RH(ドラム)1本(220kg)-ブルーエチレングリコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
79754056G1(ドラム)1本(220kg)-グリーンエチレングリコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする