RTVシリコーンスプレー

RTVシリコーンスプレー - ファインケミカルジャパン
(6件のレビュー)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。
スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。

用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。比重1.04(at25℃ 硬化後)伸び(%)180体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体誘電率2.8(60Hz)危険等級アズワン品番8-169-04タックフリータイム(分)10(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33241135FC-112
4,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-05
用途: バイク置場の屋根からの雨漏り
不動産業

バイク置場の屋根から、雨になると、どこからか雨漏りがして、バイク置場の床が水浸しになっているのが、ずっと気になっていました。
いろいろ探して、このスプレーに辿り着きました。藁にもすがる気持ちで1本買って試しました。
なんと、屋根の繋ぎ目や怪しい箇所や隙間に、シューッと同じ箇所に数回スプレーしただけにも関わらず、ピタッと雨漏りが止まりました。
もう1本購入しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33241135
2015-01-16
用途: プリント基板の耐候性向上

はけ等で塗るよりも時間はかなり短縮されますが、ムラガ出来るのが難点です。

対象商品 : 33241135
2022-05-07
用途: 試しただけで詰まってしまってゴミ!
その他業種

初めて購入しましたが、試しにほんの少しだけ使い、1週間後に使おうとしたら、詰まってしまっていて全く出なくなりました。
pushボタンの部分では無く本体側が詰まっています。
少し使ってしまったとはいえ、返品したいです。
詰まってしまったら細い針金とかと詰まりを取り出してと書いてあったので、こじってみましたが、全く変わりなし。2000円どぶにすてた感じです。

8が参考にしています
対象商品 : 33241135
2013-06-13
用途: 素材に湿布

用途は広いと思います。

対象商品 : 33241135
2013-04-19
用途: 実験

たしかにシリコンゴム薄膜できます。使い勝手いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33241135
2013-09-21
用途: ホーロー浴槽の表面保護

先に2本購入して傷んでいるホーロー浴槽の表面に塗布しましたが剥がれもせずに耐久性はあるようだったので追加で購入しました。滑らかに塗布するのが難しいので使用感は今いちですが目的の機能は発揮できていると思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする