曜日別特売

スライドコート

スライドコート - オーデック

フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。
フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。
加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。
薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。

用途
機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。
ふるい、スクリーンのメッシュ部に。
事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。
敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。
アズワン品番1-8286-01成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33241171-
4,780
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする