(4件のレビュー)

1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。

アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース内容量1個(50g)
注意
※本製品は工業用に開発されたものであり、医療機器あるいは医薬品分野に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33241476FS-50
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33241476
2023-05-18
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

制御盤内の配管部分で使用しました。
何度も使用しているので大変満足しています。

対象商品 : 33241476
2015-09-01
用途: 精密部品各摺動部
GLOVAJAPAN株式会社製造業

長年愛用している。低真空ジョイント部やポンプメンテなどでは必須。変質し難いので精密部品の簡単な潤滑にも使用している

1が参考にしています
対象商品 : 33241476
2014-08-12
用途: 密閉容器のシール
合同会社チャルカサポート

通常の高真空用グリースと同じ使用感で問題もなく、毒性もないので安心して使えました。

対象商品 : 33241476
2013-11-04
用途: 負圧での漏洩試験器用配管

起業して、負圧でのリーク試験を行う必要になり、ゴム管とガラス管との継手に真空グリースが必要になり、通販に注文した。
勤めていた研究所で見慣れていた 白い容器のグリースが届いて、妙なもので「前の職場で見慣れていた容器の色だけで」安心してしまった。
独立前後で商品を見る目が違ってくることに気が付いたのは、この商品(性能には満足してはいるが)の価格と内容積gとの関係である。ずばり「内容積が多すぎて、その分値段が高い。」多量には使用しない商品なので1/3の容量で値段もその分下げてもらえば大満足だが。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする