Thermo Fisher Scientific
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-30~100
仕様
γ線滅菌済
内容量
1ケース(500枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33242097
01-815-28
5-5355-01
60
63
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33242106
01-815-23
5-5355-02
120
63
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33242115
01-815-24
5-5355-03
540
76
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33242124
01-815-29
5-5355-04
810
76
¥
31,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
103日以内出荷
返品不可
33242142
01-815-25
5-5355-06
720
89
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33242151
01-815-31
5-5355-07
1260
89
¥
50,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
欠品中
返品不可
33242133
01-815-30
5-5355-05
1080
76
¥
19,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください