曜日別特売

N95マスク(個別包装)

N95マスク(個別包装) - アズワンN95マスク(個別包装) - アズワンN95マスク(個別包装) - アズワンN95マスク(個別包装) - アズワンN95マスク(個別包装) - アズワンN95マスク(個別包装) - アズワン

米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。
ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。
口元を圧迫しない自然な立体構造です。
個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。

用途花粉、ウイルス対策に。アズワン品番0-8084-01仕様スタンダード種別使い捨て防じん形状カップ型入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下粒子捕集効率(%)(社内基準値)95%以上使用限度時間(h)22包装形態個包装排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下対象花粉・ウイルス等内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33242264SH2950
3,100
3,069
3,376(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
1が参考にしています
2013-02-08

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする