東京エレクトロン
エアータオル
消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
風量
運転音(dB)
種別
乾燥時間(秒)
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33242352
KTM-100
256×148×490
4.7
強力型
温風入315(弱)/730W(強)、温風切100(弱)/475(強)
64
ジェットタイプ
5~9
ABS樹脂(抗菌)
8-9313-01
¥
98,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33242343
TRK-100
250×170×480
4.8
-
-
-
-
-
-
1-8507-01
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
33242361
KTM-100 GL(紫外線ランプ付)
256×148×490
4.7
強力型
温風入315(弱)/730W(強)、温風切100(弱)/475(強)
64
ジェットタイプ・殺菌灯
5~9
ABS樹脂(抗菌)
8-9313-02
¥
105,500
取扱い終了
返品不可
33242377
KTM-100 OZ(オゾンランプ付)
256×148×490
4.7
強力型
温風入315(弱)/730W(強)、温風切100(弱)/475(強)
64
ジェットタイプ・オゾン灯
5~9
ABS樹脂(抗菌)
8-9313-03
¥
108,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください