エコポリペール丸型(本体)

エコポリペール丸型(本体) - セキスイエコポリペール丸型(本体) - セキスイエコポリペール丸型(本体) - セキスイエコポリペール丸型(本体) - セキスイエコポリペール丸型(本体) - セキスイエコポリペール丸型(本体) - セキスイエコポリペール丸型(本体) - セキスイ
(7件のレビュー)

フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

商品タイプ本体内容量1個
注意
※リサイクル原料の為、色調の違いがある場合があります。
※本体・フタは別売りです。
※フタ別売り
全8種類を絞り込む
容量(L)
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
材質
アズワン品番
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37975043(#45)PEN45H本体50Φ445×510再生ポリプロピレン1-8213-01-
4,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
特別運賃
33242937(#60)PEN60H本体62Φ500×540再生ポリプロピレン1-8213-03(内径)380、(外径)390
4,540
3,598
3,958(税込)
当日出荷
特別運賃
33242955(#70)PEN70H本体70Φ490×630再生ポリプロピレン1-8213-05-
8,140
6,198
6,818(税込)
当日出荷
特別運賃
33242973(#90)PEN90H本体90Φ535×700再生ポリプロピレン1-8213-07-
10,010
6,598
7,258(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
60777273PEN45B50Φ445×510再生ポリプロピレン(PP)--
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
60777298PEN60B62Φ500×540再生ポリプロピレン(PP)--
4,540
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60777325PEN90B90Φ535×700再生ポリプロピレン(PP)--
10,010
7,998
8,798(税込)
当日出荷
33242912(#45)PEN45H本体50Φ445×510再生ポリプロピレン1-8213-01-
2,730
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33242912(#45)PEN45H本体37975043(#45)PEN45H本体(#45)PEN45H本体 エコポリペール丸型(本体) セキスイ 37975043エコポリペール丸型(本体)セキスイ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37975043
2023-04-06
用途: 店舗ゴミ箱として
有限会社丸森水産飲食業

色が薄目のグレーで協調していない感じで、サイズもゴミ袋の設置がしやすく
使いやすそうです。

対象商品 : 37975043
2022-06-15
用途: 材料保管
株式会社ロイヤルミートコントロール製造業

思っていたより丈夫で満足しています。リピしたいと思っています。

対象商品 : 37975043
2021-05-26
用途: 切り花の水揚げバケツ
農・林・水産業

ちょうど切り花の水揚げに最適でした。高さもちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33242937
2020-09-19
用途: 灰汁作り時
オネスト株式会社医療・福祉・介護関連業

ペールと蓋のセット販売が有ると便利だと思います。商品は満足しております。

対象商品 : 33242937
2019-04-13
用途: 収穫した野菜の入れ物
農・林・水産業

作りがとてもしっかりしているので、長く使えそうです。
蓋も一緒に購入しましたが、蓋はロックできるので倒れた時でも安心です。

対象商品 : 33242973
2016-06-02
用途: ゴミの分別

お世話になっております。
この度、ゴミの分別用に90Lゴミ箱を3個購入致しました。
商品名を読めば分かることですが、
写真を参考にしてしまった為、商品発送後蓋が無い事に気付きました。
紛らわしいので写真も蓋無しにしていただけると助かります。
(実際の商品と写真は同一のものであるべきでは?)

5が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品画像を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37975043
2014-02-14
用途: 製造業なのでお湯をためたりする時に使います。

バケツの縁に黒いパッキングがついていますが、そこに水がたまるので水を切るのに少し時間がかかります。画像には黒い部分が写っていますが、商品説明にパッキングについて触れていなかったと思う(見落としていたらすみません)ので、パッキングの無い物が欲しかったです。でも、丈夫そうなので使い勝手がよければまた注文させて頂きます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーに確認しましたところ、黒い部分はパッキンではなく、袋止めで、袋止めのないタイプは下記のポリペールになりますとの回答でした。
ポリペール
http://www.monotaro.com/g/00254789/?t.q=%83%7C%83%8A%83y%81%5B%83%8B

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする