ミヅシマ工業
ダストパック(脱臭剤付き)
使いやすい足踏み式の円形屑入れです。
フタには脱臭剤がセットされています。
フタの種類
ペダル式
付属品
脱臭剤×1
形状
丸型
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33243156
204-020
10
アイボリー
(本体)スチール、(容器)ポリエチレン
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33243165
204-022
15
アイボリー
(本体)スチール、(容器)ポリエチレン
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33243174
204-021
10
ステンレス
(本体)ステンレス(SUS430)、(容器)ポリエチレン
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33243183
204-023
15
ステンレス
(本体)ステンレス(SUS430)、(容器)ポリエチレン
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。