曜日別特売

クリーンステップポット(ステンレス)

クリーンステップポット(ステンレス) - アズワンクリーンステップポット(ステンレス) - アズワンクリーンステップポット(ステンレス) - アズワンクリーンステップポット(ステンレス) - アズワンクリーンステップポット(ステンレス) - アズワンクリーンステップポット(ステンレス) - アズワン

ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。
フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。

材質ステンレス(NSSC180)形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33243287RB-406S-22L7-5661-11Φ250×450約14
15,000
14,900
16,390(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
33243296RB-408S-75L7-5661-12Φ350×785約54
40,000
39,900
43,890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする