耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)

耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) - JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) - JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) - JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) - JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) - JUSTRITE

溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。

用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
質量(kg)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33243831J09100約232-1063-01約4.3302×403
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33243847J09300約382-1063-02約5.7354×464
31,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33243856J09500約532-1063-03約7.0408×514
35,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33243865J09700約792-1063-04約10467×595
56,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,300~/税込¥4,730~
離島数量1につき¥4,300~/税込¥4,730~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする