曜日別特売

液体吸収マット(トキソライト)

液体吸収マット(トキソライト) - エム・エーライフ液体吸収マット(トキソライト) - エム・エーライフ液体吸収マット(トキソライト) - エム・エーライフ液体吸収マット(トキソライト) - エム・エーライフ

有害液体を迅速に吸着できます。
軽量で取り扱いが容易です。
上面をフィルムで覆っているので、有毒液体の蒸発を抑え、二次災害を防ぎます。

寸法(mm)400×600質量(kg)5材質(内部)液体吸着材(パーライト)材質(表面/裏面)PPフィルム/不織布アズワン品番1-6525-01吸収量(L/箱)例(水)55L、(塩酸)60LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33246437ピロー状
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする