ルドロー
導電疲労軽減マット(コンフォートキング)
帯電防止加工ですので静電気の発生する環境での作業に適しています。
アズワン品番
1-4873-01
仕様
アースコード付
材質
ゼドラン
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
610×910
色
ブルー
表面抵抗値(Ω)
10
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33247252
ZC0023BL
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください