曜日別特売

イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き) - アイ・エイ・シー

コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。
エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。
ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。

付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V)材質プラスチック・アルミ合金・銅合金寸法(mm)135×25×140質量(g)280(本体のみ)消費電力(W)約2.4入力電源DC+24V接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー)オゾン発生量(ppm)0.04以下内容量1個
注意
※コンプレッサーは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33186912CA-11-8697-01
85,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
33186921CA-21-8697-02
85,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする