アズワン
ゴミ袋
(1件のレビュー)
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33243122
70L/透明
70
透明
0.04
¥
560
¥
554
¥
609
(税込)
当日出荷
33243131
70L/半透明
70
半透明
0.04
¥
560
¥
554
¥
609
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください