大同DMソリューション
【オーダー】NAK80フリープレート
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!
かんたんオーダー加工はこちら
】
仕様
最小0.1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
厚さ平行度(mm)
100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)
0.1
面取り
全周面取り なし
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
1008
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33248187
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
60.1~80.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248196
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
80.1~100.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248205
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
100.1~125.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248214
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248223
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248232
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
160.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248241
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
200.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248257
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248266
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248275
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248284
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248293
-
特殊鋼(NAK80)
60.1~80.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248302
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
80.1~100.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248311
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
100.1~125.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248327
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248336
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248345
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
160.1~180.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248354
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
180.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248363
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
200.1~210.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248372
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
210.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248381
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248397
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248406
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248415
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248424
-
特殊鋼(NAK80)
80.1~100.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248433
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
100.1~125.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248442
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248451
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248467
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
160.1~180.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248476
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
180.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248485
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
200.1~210.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248494
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
210.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248503
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248512
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248521
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248537
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248546
-
特殊鋼(NAK80)
100.1~125.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248555
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248564
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
150.1~180.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248573
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
180.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248582
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
200.1~210.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248591
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
210.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248607
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248616
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248625
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248634
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248643
-
特殊鋼(NAK80)
125.1~150.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248652
-
特殊鋼(NAK80)
150.1~160.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248661
-
特殊鋼(NAK80)
150.1~160.0
160.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33248677
-
特殊鋼(NAK80)
150.1~160.0
200.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
もっと見る