大同DMソリューション
【オーダー】NAK55フリープレート
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!
かんたんオーダー加工はこちら
】
仕様
最小0.1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
厚さ平行度(mm)
100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)
0.1
面取り
全周面取り なし
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
1008
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33258267
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
60.1~80.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258276
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
80.1~100.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258285
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
100.1~125.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258294
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258303
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258312
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
160.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258321
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
200.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258337
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258346
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258355
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258364
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258373
-
特殊鋼(NAK55)
60.1~80.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258382
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
80.1~100.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258391
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
100.1~125.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258407
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258416
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258425
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
160.1~180.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258434
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
180.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258443
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
200.1~210.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258452
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
210.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258461
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258477
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258486
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258495
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258504
-
特殊鋼(NAK55)
80.1~100.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258513
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
100.1~125.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258522
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258531
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258547
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
160.1~180.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258556
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
180.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258565
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
200.1~210.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258574
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
210.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258583
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258592
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258601
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258617
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258626
-
特殊鋼(NAK55)
100.1~125.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258635
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
125.1~150.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258644
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
150.1~180.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258653
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
180.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258662
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
200.1~210.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258671
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
210.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258687
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
250.1~300.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258696
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
300.1~350.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258705
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
350.1~400.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258714
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
400.1~450.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258723
-
特殊鋼(NAK55)
125.1~150.0
450.1~500.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258732
-
特殊鋼(NAK55)
150.1~160.0
150.1~160.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258741
-
特殊鋼(NAK55)
150.1~160.0
160.1~200.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33258757
-
特殊鋼(NAK55)
150.1~160.0
200.1~250.0
8.0~11.0
フライス6面加工仕上げ
-0~+0.1
-0~+0.1
-0~+0.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
もっと見る