三立機器
電動バキュームクリーナー
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
タイプ
乾湿両用
電源
AC100V 50/60Hz
コンセント形状
2Pプラグ
モーター出力(kW)
1.1
電源コード(m)
7
ホース長さ(m)
2.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33476651
JX-4530
7-5623-03
¥
297,000
¥
296,000
¥
325,600
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33476685
JX-3030
7-5623-11
¥
141,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
電動バキュームクリーナー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった