曜日別特売

卓上型研磨切断機

卓上型研磨切断機 - アズワン
(2件のレビュー)

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。

回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)付属品砥石2枚ヒューズ2A寸法(mm)240×190×160仕様本体質量(kg)4.8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33433197RC-1206-5631-01
120,000
119,000
130,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

卓上型研磨切断機
この動画は、28が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33433197
2024-02-05
用途: 石英パイプ切断
その他業種

これまで使用していた大型の切断機では対象が保護カバー内部に入ってしまい、横移動でしか切断できなかったので、刃の円周と菅が内接する最後のタイミングで接触範囲が長くなり、頻繁に管が破損していました。この装置では手元が近くまで入るので菅をゆっくりと回転させ、刃の円周を切断厚みに対して直交させて切ることができたので、石英の破損が少なくなり、重宝しています。

1が参考にしています
2018-01-28
用途: アルミパイプ,ステンレスパイプ等

切断砥石の厚さは非常に良いですが,非常に破損しやすい点が問題です.
切断開始時は滑らかに切断できるのですが,切断終了時に砥石が破損する場合が多いです.砥石自体も他のものに比べて高価ななため,運用コストを考えると通常利用は全くできない商品であると思います.
製造元HPに書かれているような「簡単な加工」はできません.

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする