曜日別特売

風速計

風速計 - カスタム

コンパクトな折りたたみ式風速計です。
風速・温度の最大値表示機能付きです。
13データの平均表示機能付きです。
温度測定も可能です。

付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1ベアリングサファイアの軸受けベアリング表示3.5桁LCD表示外寸法(mm)144×26×47アズワン品番8-5628-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33508666CW-10
19,600
19,404
21,344(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする