ニューラボベンチ

ニューラボベンチ - アズワンニューラボベンチ - アズワン

天板耐荷重は50kg(均等荷重)と、重い機材を置いても大丈夫です。

材質天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mmウレタン製(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約50(均等荷重)棚間隔(mm)585天板厚さ(mm)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33494727ALH3-5667-01
45,900
45,800
50,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33494745BLH3-5667-02
41,800
41,700
45,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする