アズワン
ローハイトテーブル
大型機械を上に置いても操作がしやすい高さで、脚部のセンタービームは中央と奥の両方に取り付けられます。
仕様
脚:45mm角スチールパイプ焼付塗装(アジャスター付)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33414141
MTL-1200
約200
1200
750
450
約40
パーチクルボードにメラミン化粧合板張
¥
78,000
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33414157
MTL-1500
約200
1500
750
450
約50
パーチクルボードにメラミン化粧合板張
¥
88,000
¥
87,900
¥
96,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33414166
MTL-1800
約200
1800
750
450
約60
パーチクルボードにメラミン化粧合板張
¥
96,000
¥
95,900
¥
105,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000