アズワン
ガラス容器洗浄機
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
仕様
ポンプ定格出力:60/75W
噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱
噴射ノズル数:上/8個、下/10個
洗浄液量:38L(有効液面まで)
強制排水バルブ:13Aチーズ接続
自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)
洗浄ガラス器具数:10個
浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個
強制排水機能付
アズワン品番
7-5652-01
材質
透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)
606/700×506×750
質量(kg)
35
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
92/123
コード長さ(m)
1.8 2P
本体寸法(mm)
606/700×506×750
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ホースは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33454461
GS-01
¥
216,000
¥
215,000
¥
236,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
ガラス容器洗浄機 GS-01
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった