アズワン
ビーカー洗浄用ブラシ
ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質
毛種/馬毛、柄部/木
毛材
馬毛
適合器具
ビーカー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
全長(mm)
毛幅(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33457121
小
7-5657-01
240
40
60
¥
1,820
¥
1,802
¥
1,982
(税込)
当日出荷
33457164
中
7-5657-02
285
60
80
¥
1,960
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
当日出荷
33457191
大
7-5657-03
300
75
120
¥
2,150
¥
2,129
¥
2,342
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください