曜日別特売

MEISTERピンセット258S/PEEK

MEISTERピンセット258S/PEEK - RubisMEISTERピンセット258S/PEEK - Rubis

制電処理が施されています。

全長(mm)125材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)アズワン品番9-5690-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33470683258S/PEEK-SA125250℃(MAX)、180℃(常時)
9,650
9,554
10,509(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする