曜日別特売

EMソーラーデジタルビュレットSolaRus

EMソーラーデジタルビュレットSolaRus - アズワンEMソーラーデジタルビュレットSolaRus - アズワンEMソーラーデジタルビュレットSolaRus - アズワン

太陽電池で作動するので電源不要です。
大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。
試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。

仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50内容量1個
注意
※ボトルは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406721本体20ML2-5715-01
214,500213,500
213,500
234,850(税込)
当日出荷
33406737本体50ML2-5715-02
214,500213,500
179,800
アウトレット
197,780(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする