曜日別特売

MEISTERピンセット(強力タイプ)

MEISTERピンセット(強力タイプ) - Rubis

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。
18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。
耐酸性のステンレス鋼を使用。
100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。

材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01仕様強力タイプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33470421H-SA
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする