アズワン
無塵衣FA110C[CL10]
サイドファスナーで前面からの発塵を防止します。
ストレッチ素材を要所に使用し、漏洩発塵を抑制する着用感・動作性に優れたクリーンスーツです。
色
ホワイト
仕様
グレード目安:クラス10
材質
トライガード(R)(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33446822
FA110C
3L
¥
15,980
取扱い終了
返品不可
33446847
FA110C
LL
¥
15,980
取扱い終了
返品不可
33446865
FA110C
L
¥
15,980
取扱い終了
返品不可
33446883
FA110C
M
¥
15,980
取扱い終了
返品不可
33446901
FA110C
S
¥
15,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください