アズワン
静電気導電性フロアマット
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×10
6
~1.0×10
8
Ω
材質
NBR(ニトリルゴム)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33456647
1890
1×5
-
-
¥
101,000
¥
100,000
¥
110,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456631
1890
1×2
1
1
¥
33,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000