曜日別特売

クーラントデジマチックノギス

クーラントデジマチックノギス - アズワン

切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。
オートパワーON/OFF機能が付いています。

アズワン品番6-5700-01質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×2個最小表示量(mm)0.01表示LCD 文字高7.5mm保護等級IP67測定精度(mm)±0.02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33435787CD-15PSX
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33435787CD-15PSX20649676CD-P15SCD-15PSX クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 20649676クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする