曜日別特売

足踏み式シーラー

足踏み式シーラー - 富士インパルス
(1件のレビュー)

軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。
付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。

質量(kg)18本体寸法(mm)515×560×1040電源コード(m)3.0(2Pタイプ)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431587FR-450-22450溶着、アングル固定テーブル付AC100 50/60Hz 700W
111,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33431605FR-450-55450溶着、アングル固定テーブル付AC100 50/60Hz 1150W
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: ビニール袋の圧着
卸売・小売業

今回購入に至ったのは、貴社製品で使用していたシーラー(FR-400型)の電源スイッチが入らなくなったので、購入しました。使い勝手は設定した秒数で電子音が鳴ったりと使い勝手は良いですが、改善していただきたいのが、電源スイッチは側面よりも前面にある方が操作がし易いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする