曜日別特売

角型蛇口付タンク

角型蛇口付タンク - アズワン
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3351325227cm1-6191-01
50,400
49,896
54,886(税込)
8日以内出荷
返品不可
3351326130cm1-6191-02
58,500
57,915
63,707(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする